Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
VASO MULTI 12 27 MM
ZEBRA

Nº de art. 071213427
EAN 4038898924647

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso multiestrella de 1/2"

Nº de art. 071213427

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

UNA HERRAMIENTA PARA CUALQUIER TIPO DE TAREA Nuevas llaves de vaso multiestrella para 5 cabezas de tornillo diferentes

Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.



Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes


  • Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior

  • Un set abarca todas las aplicaciones


Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil



Diseño: Cromada, pulida



Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada



Salida: Bihexagonal, multiperfil



Geometría: Corta

Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

27 mm

Longitud (L1)

44 mm

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas